SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.01614 PRESA PAR. C/INCL. 3P 16A 24V - 530.01614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 3
Kennfarbe - violett
Packung
10 ST
Produktserien
Serie IEC309
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636008158
Artikelnummer
SCA530.01614
Herstellernummer
530.01614
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
3
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


