Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.03213 PRESA PAR. C/INCL. 3P 32A 42V - 530.03213

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.03213 PRESA PAR. C/INCL. 3P 32A 42V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636008196

Artikelnummer

SCA530.03213

Herstellernummer

530.03213

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

3

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Werkstoff:

Kunststoff

PRESA PAR. C/INCL. 3P 32A 42V