Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.1610 PRESA PARETE 2P 16A 24V - 530.1610

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA530.1610 PRESA PARETE 2P 16A 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636008219

Artikelnummer

SCA530.1610

Herstellernummer

530.1610

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Corrente nominale: 16A. Serie commerciale: Serie IEC309. Poli: 2P. Tensione nominale: 20-25V. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Colore: VIOLA. Descrizione sintetica: PRESA FISSA. Grado di protezione: IP44. Tipo di uscite disponibili: DIRITTA