Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.01612 PR.PAR.INC<50V 2P 16A 10H IP67 - 535.01612

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.01612 PR.PAR.INC<50V 2P 16A 10H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636054919

Artikelnummer

SCA535.01612

Herstellernummer

535.01612

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

<50 V DC grau

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P 10h 40-50V - 20-25V Corr. continua Morsetti a vite