Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.03214 PR.PAR.INC<50V 3P 32A 24V IP67 - 535.03214

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.03214 PR.PAR.INC<50V 3P 32A 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636054988

Artikelnummer

SCA535.03214

Herstellernummer

535.03214

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

3

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P 20-25V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite