SCAME PARRE S.P.A. - SCA535.3210 PRESA PAR.<50V 2P 32A 24V IP67 - 535.3210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 2
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
EAN
8001636055046
Artikelnummer
SCA535.3210
Herstellernummer
535.3210
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


