Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA560.16838 PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 8H IP44 S/FUS - 560.16838

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA560.16838 PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 8H IP44 S/FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - >250 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 8 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636155692

Artikelnummer

SCA560.16838

Herstellernummer

560.16838

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

>250 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 8h IP44 S/FUS