SCAME PARRE S.P.A. - SCA560.3270 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 4H IP44 S/FUS - 560.3270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8001636154602
Artikelnummer
SCA560.3270
Herstellernummer
560.3270
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 4h IP44 S/FUS



