Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.1674 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 9H IP67 S/FUS - 561.1674

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.1674 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 9H IP67 S/FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636154695

Artikelnummer

SCA561.1674

Herstellernummer

561.1674

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 9h IP67 S/FUS