Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.16861 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 10H IP67 S/FUS - 561.16861

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.16861 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 10H IP67 S/FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636156064

Artikelnummer

SCA561.16861

Herstellernummer

561.16861

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa con dispositivo di blocco compatta senza base portafusibili, in tecnopolimero. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN60309-2.