SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.3274 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 9H IP67 S/FUS - 561.3274

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8001636154756
Artikelnummer
SCA561.3274
Herstellernummer
561.3274
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 9h IP67 S/FUS


