SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.32832 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 2H IP67 S/FUS - 561.32832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636156187
Artikelnummer
SCA561.32832
Herstellernummer
561.32832
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


