SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.32875 PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 11H IP67 S/FUS - 561.32875

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636156330
Artikelnummer
SCA561.32875
Herstellernummer
561.32875
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


