SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.32876 PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 7H IP67 S/FUS - 561.32876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8001636156347
Artikelnummer
SCA561.32876
Herstellernummer
561.32876
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 7h IP67 S/FUS