SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.6374 PRESA ADVANCE 2 3P+T 63A 9H IP67 S/FUS - 561.6374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8001636160375
Artikelnummer
SCA561.6374
Herstellernummer
561.6374
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA ADVANCE 2 3P+T 63A 9h IP67 S/FUS


