Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.63876 PRESA ADVANCE 2 3P+N 63A 7H IP67 S/FUS - 561.63876

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA561.63876 PRESA ADVANCE 2 3P+N 63A 7H IP67 S/FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636160542

Artikelnummer

SCA561.63876

Herstellernummer

561.63876

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA ADVANCE 2 3P+N 63A 7h IP67 S/FUS