Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA562.32833 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 12H IP44 C/FUS - 562.32833

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA562.32833 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 12H IP44 C/FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50 V grau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636156552

Artikelnummer

SCA562.32833

Herstellernummer

562.32833

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

>50 V grau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa con dispositivo di blocco compatta con base portafusibili, in tecnopolimero. Fusibili cilindrici gG 10,3x38 mm. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2.