Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.1670 PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 4H IP67 C/FUS - 563.1670

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.1670 PRESA ADVANCE 2 2P+T 16A 4H IP67 C/FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636154909

Artikelnummer

SCA563.1670

Herstellernummer

563.1670

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa con dispositivo di blocco compatta con base portafusibili, in tecnopolimero. Fusibili cilindrici gG 10,3x38 mm. Conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2.