SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.16861 PRESA ADVANCE 2 3P+T 16A 10H IP67 C/FUS - 563.16861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636156781
Artikelnummer
SCA563.16861
Herstellernummer
563.16861
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


