SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.32833 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 12H IP67 C/FUS - 563.32833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - >50 V grau
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636156910
Artikelnummer
SCA563.32833
Herstellernummer
563.32833
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein