SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.32865 PRESA ADVANCE 2 3P+T 32A 11H IP67 C/FUS - 563.32865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636157009
Artikelnummer
SCA563.32865
Herstellernummer
563.32865
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


