SCAME PARRE S.P.A. - SCA563.32872 PRESA ADVANCE 2 3P+N 32A 2H IP67 C/FUS - 563.32872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ADVANCE2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636157030
Artikelnummer
SCA563.32872
Herstellernummer
563.32872
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein


