Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA565.2416 PRESA ADVANCE 2 2P 16A IP44 C/TRASF. - 565.2416

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA565.2416 PRESA ADVANCE 2 2P 16A IP44 C/TRASF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636154343

Artikelnummer

SCA565.2416

Herstellernummer

565.2416

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P 24V 106X240MM Morsetti a vite