Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA565.2420 PRESA ADVANCE 2 2P 16A IP44 C/DIN - 565.2420

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA565.2420 PRESA ADVANCE 2 2P 16A IP44 C/DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Kennfarbe - violett

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636155142

Artikelnummer

SCA565.2420

Herstellernummer

565.2420

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Leerplätze auf Tragschiene:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA ADVANCE 2 2P 16A IP44 C/DIN