Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.EM6303 DISP. COMANDO EMERGENZA IP65 63A 3POLI

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.EM6303 DISP. COMANDO EMERGENZA IP65 63A 3POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636106717

Artikelnummer

SCA590.EM6303

Herstellernummer

590.EM6303

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schaltleistung bei 400 V:

33 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

63 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

33 kW

DA PARETE - INVOLUCRO IN TECHNOPOLIMERO. COMANDO DI EMERGENSA. iNVOLUCRO SERIE OMNIA