Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.ER3202 DISP. COMANDO EMERGENZA IP65 32A 2P INC. - 590.ER3202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636134581

Artikelnummer

SCA590.ER3202

Herstellernummer

590.ER3202

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

2

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schaltleistung bei 400 V:

15 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15 kW

32A 2P IP65 Y1 IK09 EMERGENZA GIALLO/ROSSO GW 650°C