Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.FGE2003 INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 20A 3P IP65 - 590.FGE2003

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.FGE2003 INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 20A 3P IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636027982

Artikelnummer

SCA590.FGE2003

Herstellernummer

590.FGE2003

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

20A 3P IP65 FR1 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO