Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.GE16005 DISP. COMANDO GENERALE IP55 160A 3P+N - 590.GE16005

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.GE16005 DISP. COMANDO GENERALE IP55 160A 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636164472

Artikelnummer

SCA590.GE16005

Herstellernummer

590.GE16005

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP55

Schaltleistung bei 400 V:

69 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

160 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

69 kW

160A 3P+N IP55 Y5 IK08 GENERALE GRIGIO/NERO GW 650°C