SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.GE2014 DISP. COMANDO GENERALE IP65 20A 4 POLI - 590.GE2014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ISOLATORS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636193656
Artikelnummer
SCA590.GE2014
Herstellernummer
590.GE2014
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schaltleistung bei 400 V:
9 kW
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
20 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
9 kW



