Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.JEM2003 DISP. COMANDO EMERG. IP66 20A 3P - 590.JEM2003

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.JEM2003 DISP. COMANDO EMERG. IP66 20A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636274034

Artikelnummer

SCA590.JEM2003

Herstellernummer

590.JEM2003

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

20A 3P IP66 Y1 IK10 EMERGENZA GIALLO/ROSSO GW 960°C