Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.KGE50003B INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 500A 3P IP65 - 590.KGE50003B

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.KGE50003B INT. DI MANOVRA/SEZIONATORE 500A 3P IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636291031

Artikelnummer

SCA590.KGE50003B

Herstellernummer

590.KGE50003B

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Schaltleistung bei 400 V:

210 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

13 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

210 kW

500A 3P IP65 K3 IK10 GENERALE GRIGIO/NERO CON SISTEMA DI BARRATURA