SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.PR03K CONTENITORE VUOTO 3 POSTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
10 ST
Produktserien
Serie TOP22
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636153735
Artikelnummer
SCA590.PR03K
Herstellernummer
590.PR03K
Hersteller
SCA
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
54 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
145 mm
Breite:
75 mm


