Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.PR06K CONTENITORE AUSILIARI DI COM. 6 POSTI GR - 590.PR06K

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.PR06K CONTENITORE AUSILIARI DI COM. 6 POSTI GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 6

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Durchmesser der Öffnungen - 22 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636270081

Artikelnummer

SCA590.PR06K

Herstellernummer

590.PR06K

Hersteller

SCA

Anzahl der Befehlsstellen:

6

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

75 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

54 mm

Contenitore ausiliari di com. 6 posti gr. Grado di protezione: IP65. Colore: GRIGIO.