Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YA1003B-C COMMUTATORE 100A 3P B - 590.YA1003B-C

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YA1003B-C COMMUTATORE 100A 3P B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636301754

Artikelnummer

SCA590.YA1003B-C

Herstellernummer

590.YA1003B-C

Hersteller

SCA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

46 kW

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

100 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

30 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

46 kW

100A 3P C2 BOX (B)