SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YA322B FRUTTO INTERRUTTORE 32A 2 POLI BOX (DX) - 590.YA322B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 2
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Packung
6 ST
EAN
8001636106236
Artikelnummer
SCA590.YA322B
Herstellernummer
590.YA322B
Hersteller
SCA
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
2
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schaltleistung bei 400 V:
15 kW
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW


