SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YM67B1 DISP.INT.GEN.EMERG.Q.67MM RS/GL BLOC/POR - 590.YM67B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Farbe des Betätigungselements - rot
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Lochdurchmesser - 22 mm
Packung
10 ST
Produktserien
serie COMMAND
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636112527
Artikelnummer
SCA590.YM67B1
Herstellernummer
590.YM67B1
Hersteller
SCA
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Farbe des Betätigungselements:
rot
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
67 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
67 mm


