Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YM67B6 DISP.INT.GEN.EMERG.Q.67MM RS/GL BLOC/POR - 590.YM67B6

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA590.YM67B6 DISP.INT.GEN.EMERG.Q.67MM RS/GL BLOC/POR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 67 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636158181

Artikelnummer

SCA590.YM67B6

Herstellernummer

590.YM67B6

Hersteller

SCA

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Farbe des Betätigungselements:

rot

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

67 mm

Höhe der Öffnung:

67 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Corrente nominale: 16A-32A-40A-63A-80A-100A. Tensione di impiego: 0÷690Vac - 0-600Vdc. Frequenza: 50-60Hz. Tensione d’isolamento: 690Vac - 400Vdc. Grado di protezione: IP65 (comandi frontali). Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -25°C +40°C. Massima temperatura di funzionamento: 60°C. Autoestinguenza GW test: 850°C. Materiale: Tecnopolimero