SCAME PARRE S.P.A. - SCA591.PEM2502 DISP. COM. EMERGENZA EX GD 2P 25A GRP - 591.PEM2502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Ausführung - Ausschalter
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8001636296913
Artikelnummer
SCA591.PEM2502
Herstellernummer
591.PEM2502
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
2
DISP. COM. EMERGENZA EX GD 2P 25A GRP. Grado di protezione: IP66. Serie commerciale: Serie ISOLATORS-EX[GD]. Tipo: EMERGENZA. Colore: GRIGIO. Corrente nominale: 25A. Poli: 2P. Dimensione: 160x160x90mm. Gruppo e categorie EX: II 2GD.


