Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA591.PEM4002 DISP. COM. EMERGENZA EX GD 2P 40A GRP - 591.PEM4002

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA591.PEM4002 DISP. COM. EMERGENZA EX GD 2P 40A GRP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636296975

Artikelnummer

SCA591.PEM4002

Herstellernummer

591.PEM4002

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

2

DISP. COM. EMERGENZA EX GD 2P 40A GRP. Grado di protezione: IP66. Serie commerciale: Serie ISOLATORS-EX[GD]. Tipo: EMERGENZA. Colore: GRIGIO. Corrente nominale: 40A. Poli: 2P. Dimensione: 250x255x120mm. Gruppo e categorie EX: II 2GD.