Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA591.PGE2504 DISP. COM. GENERALE EX GD 3/4P 25A GRP - 591.PGE2504

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA591.PGE2504 DISP. COM. GENERALE EX GD 3/4P 25A GRP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636296883

Artikelnummer

SCA591.PGE2504

Herstellernummer

591.PGE2504

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

4

DISP. COM. GENERALE EX GD 3/4P 25A GRP. Grado di protezione: IP66. Serie commerciale; Serie ISOLATORS-EX[GD]. Tipo: GENERALE. Colore: GRIGIO. Corrente nominale: 25A. Poli: 3/4P. Dimensione: 160x160x90mm. Gruppo e categorie EX: II 2GD.