SCAME PARRE S.P.A. - SCA591.PGE6304 DISP. COM. GENERALE EX GD 3/4P 63A GRP - 591.PGE6304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Ausführung - Ausschalter
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8001636296678
Artikelnummer
SCA591.PGE6304
Herstellernummer
591.PGE6304
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
4
DISP. COM. GENERALE EX GD 3/4P 63A GRP. Grado di protezione: IP66. Serie commerciale: Serie ISOLATORS-EX[GD]. Tipo: GENERALE. Colore GRIGIO. Corrente nominale: 63A. Poli: 3/4P. Dimensione: 250x255x120mm. Gruppo e categorie EX: II 2GD.


