SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.3506-1057 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK3 - 630.3506-1057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Serie BLOCK3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636236025
Artikelnummer
SCA630.3506-1057
Herstellernummer
630.3506-1057
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
3
Descrizione sintetica: QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC. Serie commerciale: Serie BLOCK


