Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.3506-1268 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK3 - 630.3506-1268

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.3506-1268 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 2

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636264639

Artikelnummer

SCA630.3506-1268

Herstellernummer

630.3506-1268

Hersteller

SCA

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

1

Quadro di distribuzione portatile Block3