SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4000-003 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4 - 630.4000-003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 16 A
Anzahl der Zählerfelder - 4
Schutzart (IP) - IP44
Breite - 415 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie BLOCK4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636029412
Artikelnummer
SCA630.4000-003
Herstellernummer
630.4000-003
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der Zählerfelder:
4
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
415 mm
Höhe:
212 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Hauptschalter:
ohne
Tiefe:
114 mm


