Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4000-012 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4 - 630.4000-012

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4000-012 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anzahl der Zählerfelder - 4

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Breite - 415 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636029467

Artikelnummer

SCA630.4000-012

Herstellernummer

630.4000-012

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der Zählerfelder:

4

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

415 mm

Höhe:

212 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

4

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:

2

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Hauptschalter:

ohne

Tiefe:

114 mm

PORTATILI CON CAVO E SPINA. Protezione con interruttore magnetotermico. Con 4 interruttori di manovra-sezionatori da 16A.