Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4006-006 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4 - 630.4006-006

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4006-006 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabellänge - 4 m

  • Militärausführung - nein

  • Höhe - 212 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636029559

Artikelnummer

SCA630.4006-006

Herstellernummer

630.4006-006

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabellänge:

4 m

Militärausführung:

nein

Höhe:

212 mm

Breite:

415 mm

Tiefe:

105 mm

IP44