Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4506-1060 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4 - 630.4506-1060

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA630.4506-1060 QUADRO DISTR. PORTATILE BLOCK4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 2

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636236056

Artikelnummer

SCA630.4506-1060

Herstellernummer

630.4506-1060

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

25 A

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

2

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

1

Descrizione sintetica: QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC. Serie commerciale: Serie BLOCK