Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA639.1060 CONTENITORE SERIE BEEBOX 200X150 X60 - 639.1060

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA639.1060 CONTENITORE SERIE BEEBOX 200X150 X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 150 mm

  • Tiefe - 60 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636202259

Artikelnummer

SCA639.1060

Herstellernummer

639.1060

Hersteller

SCA

Länge:

200 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

60 mm

Grado di protezione: IP41. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -15°C +35°C. Massima temperatura di funzionamento 60°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Materiale: Tecnopolimero. Grado IK a 20°C: IK08. Isolamento totale e: Si. Halogen free: Si. Colore: Grigio RAL 7035.