SCAME PARRE S.P.A. - SCA639.4120 CONTENITORE SERIE BEEBOX 400X300 X120 - 639.4120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 400 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 120 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie BEEBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636202334
Artikelnummer
SCA639.4120
Herstellernummer
639.4120
Hersteller
SCA
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Grado di protezione: IP41. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -15°C +35°C. Massima temperatura di funzionamento 60°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Materiale: Tecnopolimero. Grado IK a 20°C: IK08. Isolamento totale e: Si. Halogen free: Si. Colore: Grigio RAL 7035.