Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA653.020 KIT GUIDA DIN PER ALUBOX 653.00 - 653.020

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA653.020 KIT GUIDA DIN PER ALUBOX 653.00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Einführung von hinten - ja

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636189703

Artikelnummer

SCA653.020

Herstellernummer

653.020

Hersteller

SCA

Bestückung:

ohne

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Einführung von hinten:

ja

Anreihbar:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

GRIGIO ACCIAIO ZINCATO